Plazo de entrega de 7 días laborables.
Las tapas abovedadas se deben comprar en cantidades mínimas de 400 unidades.
43,1
Material |
ALMG3 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
45 mm |
Radio |
24 mm |
Anchura |
40 mm |
Color |
Color aluminio |
Diámetro del orificio |
7.3 mm |
Material de la junta |
EPDM |
Se puede utilizar para el perfil del techo |
Chapa corrugada ARCELOR 18/76;Chapa corrugada Aluform 18/76;Chapa corrugada Feilmeier EL 18/76;Chapa corrugada Maas 18-76;Chapa corrugada O Metall 18,76;Chapa corrugada PROGE 18/76;DS Staalprofil DS Sinus 18/75;FISCHER Sinus 18;Friedrich von Lien AG Weckman W-1/1064;HNB Nordbleche Nordblech 18/76;JORIS IDE JI 18.76.988;JORIS IDE VDB 18.76.988;JORIS IDE VDB 27.111.1000;KLÖCKNER KAS AL-WP 18/76;Klinger & Partner 18.76.1064;LINDAB Sinus 18;Laukien 18/76;Luxmetall LM D-18/76;METECNO H-Wall 8P;Maas WP 18-76;Montana SP 18/76;Münker M 18.1/76;Münker M 18/76;PERFILES DE ACABADO Dakprofiel 18 - 76;Plannja Sinus 18;S.A.M. Sistemas de construcción SW 18-76;SAB 18/1064;SAB 18/988;SAB 27/1000;SAB W 100-120-SL;Siegmetall S 18/76;Wurzer WU 18/76 |
Código del sistema armonizado |
731822000980 |
Peso del producto (por artículo) |
5.670 g |
Altura |
8 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
049824400 |
?catalog=wuerth&part=049824400 |