Ángulo |
35.5 grados |
Material |
ALMG3 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
45 mm |
Anchura |
40 mm |
Anchura lateral |
10 mm |
Color |
Blanco grisáceo |
Diámetro del orificio |
7.3 mm |
Material de la junta |
EPDM |
Se puede utilizar para el perfil del techo |
BPS: 35/207;Bausysteme Krahl + Partner GmbH: 35/207;EKOSTAL AG: EKO 35;FISCHER 35/207;FISCHER ISOTHERM D 100;FISCHER ISOTHERM D 80;Haironville: AL 34/207;Haironville: B 34/207;Hösch Siegerlandwerke: E 20;Hösch Siegerlandwerke: E 35;Hösch Siegerlandwerke: TL 75;Hösch Siegerlandwerke: TL 95;PAB GmbH: 35/207;Preussag Stahl AG: PS 35;Preussag Stahl AG: PS 40;Profilverkauf Gehrmann: 35/207;Straßburger Stahlkontor: AL 34/207;Straßburger Stahlkontor: B 34/207;TRP Profile + Bauelemente GmbH: 20/220;TRP Profile + Bauelemente GmbH: 35/207;Thyssen Bausysteme GmbH: T 35;Thyssen Bausysteme GmbH: VS 58;Thyssen Bausysteme GmbH: VS 75;Thyssen Bausysteme GmbH: VS 93;biberal: 20/220;biberal: 35/207;biberal: TL 100;biberal: TL 75;biberal: TL 80;biberal: TL 95 |
Otro estándar |
WN 498 |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
8.600 g |
Normas |
WN 498 |
Catálogo General |
0498105008 |