Herramienta para desbarbar/calibrar tubos multicapa

Ref.: 071405250
Ver todas las versiones

CALIBRADOR-MANUAL-16-20-26

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Calibrador manual para tubería multicapa
• Para el calibrado de tuberías de diámetro 16, 20 y 26 mm
• Diseño compacto

Longitud máxima de la carcasa

7 cm
Más Información

Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros

2 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Longitud

0 mm
Más Información

Capacidad de corte máxima en tubería de acero

2 mm
Más Información

Longitud mínima de la carcasa

3 mm
Más Información

Capacidad de corte mínima en tubo de acero

1 mm
Más Información

Diámetro exterior

16 mm
Más Información

Diámetro de la hoja

2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Capacidad de corte mín./máx. en tubo de acero

1-2 mm
Más Información

Longitud mínima/máxima de la carcasa

0,3-7 cm
Más Información

Catálogo General

071405250

Ficha Técnica

94320482.pdf
Scroll to top