Contenido:
1 calefactor de mano IEG-1000 Solid
1 generador IEG-1000 sólido
1 bobina recta Ø 20 mm: art. 0702999160
1 bobina lateral Ø 25 mm: art. 0702999163
1 bobina de disco plano: art. 0702999164
1 cable individual de bobina de 1 m: art. 0702999165
1 instrucciones de funcionamiento
1 maletín
* Otros tipos de bobinas disponibles
Desatornille los tornillos de montaje de la parte superior del calefactor de mano IEG-1000 Solid. Introduzca la bobina hasta que no pueda continuar y fíjela.
Riesgo de quemaduras. La bobina puede calentarse.
Peso de la máquina |
5100 g |
Entrada de alimentación |
1 kW |
Peso del material fungible |
0 g |
Compatible con RoHS |
Sí |
Potencia de salida |
1 kW |
Condiciones de temperatura máxima |
1050 °C |
Longitud |
640 mm |
Peso de la base de apoyo |
360 g |
Anchura |
410 mm |
Peso del embalaje exterior |
0 g |
Diámetro |
550 mm |
Peso de la pieza suplementaria |
0 g |
Tensión nominal |
240 V/CA |
Peso del producto (por artículo) |
5800.000 g |
Altura |
260 mm |
Longitud x anchura x altura |
640 x 410 x 260 mm |
Catálogo General |
0702999170 |
Ficha Técnica |
32411040.pdf |