Calefactor eléctrico

Ref.: 07015120

CALEFACTOR ELÉCTRICO TLE 300-E

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Potente generador de aire monofásico y portátil. Apto para calefacción y/o ventilación de locales cerrados y de ambientes húmedos como obras, almacenes, tiendas y viviendas.

Características
- Muy compacto y fácil de instalar.
- Selector con 2 potencias de calefacción.
- Funcionamiento por termostato.
- Posición de solo ventilación.
- Motor con protección térmica.
- Resistencia inoxidable reforzada.
- Lacado en pintura epoxi.
- Dispone de maneta en el chasis y patas de apoyo inclinadas.

Ventajas
- Uso cómodo y sencillo, ajustable a diferentes necesidades y objetivos
- Perfecto autocontrol sin necesidad de vigilancia.
- Muy resistente y duradero incluso en entornos laborales con suciedad.
- En verano permite usarse como ventilador y por su ergonomía dirige el aire ligeramente por encima del nivel del suelo.

Beneficios
- La mejor inversión en sistemas de calefacción dado su larga vida de uso.
- Reducción de riesgos por uso de otros sistemas inseguros y peligrosos.

Temperatura máxima del soplador

61 °C
Más Información

Profundidad

350 mm
Más Información

Nivel de potencia

3 kW
Más Información

Anchura

220 mm
Más Información

Grado de protección

Clase de protección I/Conexión a tierra con protección
Más Información

Temperatura mínima del soplador

24 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.700 kg
Más Información

Altura

360 mm
Más Información

Temperatura mínima/máxima del soplador

24 hasta 61 °C
Más Información

Altura x anchura x profundidad

360 x 220 x 350 mm
Más Información

Catálogo General

07015120

Ficha Técnica

32409759.pdf
Scroll to top