Calculadora 12 dígitos

Ref.: 9501010381

CALC-CANON-AS120-12DG-GR-4582B001

Descripción

CALC-CANON-AS120-12DG-GR-4582B001
Calculadora 12 dígitos
CANON AS-120.
Calculadora
  • Pantalla LCD de 12 dígitos.
  • Cálculo del precio de venta.
  • Función inversa.
  • Tecla gran total.
  • Alimentación pilas y solar.
  • Fabricada parcialmente con materiales reciclados de Canon.
  • Dimensiones: 145 x 100 x 33,5 mm.
  • Peso: 108g.

Unidad mínima de compra > 1 uds.

Material

Reciclado de plástico
Más Información

Longitud

145 mm
Más Información

Mostrar

LCD de 12 dígitos
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Suministro de energía

Células solares
Más Información

Designación de la batería

LR44
Más Información

Grosor

33.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

108.000 g
Más Información
Scroll to top