Calcetín diseñado para su uso en actividades laborales o de uso diario, exigentes y especialmente en climas cálidos o moderadamente cálidos.
Confeccionado en máquinas de 168 agujas, sin costuras.
Fabricado con fibras Seacell® a partir de algas marinas cuyas sustancias ayudan a proteger la piel contra los efectos nocivos del medio ambiente e influencias a las que estamos expuestos en nuestra vida diaria. Propiedades curativas y cicatrizantes de pequeñas heridas o rozaduras.
Estructura elástica en el pie y la pierna que evita que el calcetín resbale.
https://www.wurth.es/calcetines-seacell-negro-36-394509241 PAR CALCETINES SEACELL 36/391 PAR CALCETINES SEACELL 36/39<br>Calcetines <br>SEACELL<br><p class="level1">Set de 1 par</p><P></P><p class="level1">52% Viscosa, 23% SEACELL®, 18% Poliamida, 2% Elastómero, 2% Elastán.</p><P></P><ul><li>Calcetín diseñado para su uso en actividades laborales o de uso diario, exigentes y especialmente en climas cálidos o moderadamente cálidos.</li><li>Confeccionado en máquinas de 168 agujas, sin costuras.</li><li>Fabricado con fibras Seacell® a partir de algas marinas cuyas sustancias ayudan a proteger la piel contra los efectos nocivos del medio ambiente e influencias a las que estamos expuestos en nuestra vida diaria. Propiedades curativas y cicatrizantes de pequeñas heridas o rozaduras.</li><li>Estructura elástica en el pie y la pierna que evita que el calcetín resbale.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/247832802.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/247832802.jpg/Herramientas manuales/Herramientas manuales/Soldadura2024-02-16T19:38:26+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!