https://www.wurth.es/caladora-stp-150-s-power424047CALADORA STP 150-S POWERCALADORA STP 150-S POWER<br>Sierra de calar STP 150 Power-S<br>Con empuñadura de barra, ideal para trabajar bajo condiciones de obras duras.<br><p class="level1">Increíblemente potente</p><P>El potente motor a prueba de sobrecarga con grandes reservas de energía permite que la herramienta se pueda utilizar incluso en vigas gruesas y duras.</P><P></P><p class="level1">Increíblemente resistente</p><P>La placa de soporte, muy resistente a la desviación, soporta incluso las condiciones más duras.</P><P></P><p class="level1">Manipulación segura</p><P>La empuñadura ergonómica está rodeada por superficies de agarre suaves que garantizan una manipulación segura y una gran comodidad de funcionamiento.</P><P></P><p class="level1">Manejo sencillo</p><P>No se requiere ninguna herramienta adicional para cambiar la hoja de sierra.</P><br><p class="level1">1 año de garantía</p><br/><P>en cuestiones de material y producción</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/157196.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/157196.jpg/Clavadoras/Clavadoras/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Clavadoras/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Anclajes Químicos/Clavadoras/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Anclajes Químicos/Surtido de químicos2024-02-16T19:26:59+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!