Surtido de fresas de metal duro, dentado MX

Ref.: 0616000010

CJTO FRESAS METALICAS 10 PZS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO FRESAS METALICAS 10 PZS
Surtido de fresas de metal duro, dentado MX
10 unidades
Fresas estándar con sistema de dientes escalonados para el mecanizado universal de acero con una dureza de < 60 HRC, fundición de hierro, acero inoxidable, aleaciones especiales, materiales duros y resistentes (p. ej., Hardox) y metales no ferrosos duros. Disponible en estuche del sistema ORSY®.
  • Genera virutas cortas y consigue una excelente calidad superficial
  • Fabricación conforme a estrictos estándares de calidad, incluida una inspección completa de las conexiones soldadas
  • Adecuado para el sistema ORSY®; estuche de sistema compacto y práctico con detalles útiles, como junta optimizada para apilamiento y apertura sencilla

Desbarbado, trabajos en contornos, mecanizado de superficies, procesamiento de cordones de soldadura, conformación, biselado/redondeado de bordes


  • Utilice un equipo de protección adecuado, como protección ocular, protección auditiva y guantes de protección.

  • Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen.

  • Antes de comenzar el trabajo, asegúrese de que la impronta de la herramienta gira y se sujeta correctamente. No seleccione una longitud de fijación demasiado pequeña. Se recomienda una longitud de fijación mínima aprox. de 2/3 de la longitud del vástago. Puede producirse decoloración en el vástago debido a la alta capacidad de corte. La decoloración se debe a las temperaturas extremadamente altas a las que llega la herramienta y no supone un riesgo para la seguridad.

  • Normalmente, los materiales se procesan en rotación inversa.

  • Herramientas adecuadas: ejes flexibles, amoladoras rectas, robots, herramientas para máquinas.

Material de la varilla de montaje

Metal duro
Más Información

Eficiencia de corte (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

Metal duro
Más Información

Comportamiento guía (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Calidad

Estándar de Würth
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

10 Uds
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para durezas de hasta

60 HRC
Más Información

Calidad/acabado de la superficie (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Tipo de dientes

MX
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aleación especial;Materiales duros y resistentes;Metal colado;Metal no ferroso
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientas;Aceros de nitruración;Aceros de templado aleados;Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables, austeníticos;Aceros inoxidables, martensíticos;Aceros inoxidables, sulfurados;Aceros rápidos;Aleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio);Aleaciones de magnesio;Aleaciones especiales;Bandas elásticas de acero;Bronce, viruta corta;Bronce, viruta larga;Fundición de hierro;Fundición de hierro blanca;Fundición de hierro maleable;Hardox;Hierro dúctil
Más Información

Material del cabezal

Metal duro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Catálogo General

0616000010

Ficha Técnica

32405347.pdf
Scroll to top