CAJONERA-SIST-16.8-H1335-8DRWR-RAL5010

Ref.: 5583205111

CAJONERA-SIST-16.8-H1335-8DRWR-RAL5010

Descripción

CAJONERA-SIST-16.8-H1335-8DRWR-RAL5010

Profundidad

770 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Capacidad de carga máx.

2 t
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura

1037 mm
Más Información

Color de la carcasa

Gris antracita RAL 7016
Más Información

Dimensiones del sistema

16,8
Más Información

Color de la parte delantera

Azul genciana RAL 5010
Más Información

Diseño del cajón

2 cajones, altura delantera 180 mm;6 cajones, altura delantera 150 mm
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Capacidad de carga del cajón

150 kg
Más Información

Número de cajones

8 Uds
Más Información

Tipo de cerradura

Bloqueo del cilindro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 kg
Más Información

Altura

1335 mm
Más Información
Scroll to top