Material |
ST |
Ajuste lateral |
+/- 1 mm |
Superficie |
Revestimiento de epoxi |
Longitud |
495 mm |
Color |
Blanco puro |
Longitud nominal |
550 mm |
Ajuste de altura |
+/- 2 mm |
Capacidad de carga a 60 000 ciclos |
35 kg |
Sistema de apertura/cierre |
Cierre suave |
Tipo de extracción |
Extensión completa |
Altura nominal |
H84 |
Capacidad de carga |
35 kg |
Código del sistema armonizado |
39263000000 |
Profundidad mínima de instalación |
560 mm |
Peso del producto (por artículo) |
3650.000 g |
Altura |
105 mm |
Catálogo General |
0684320107 |
Ficha Técnica |
32407263.pdf |
Ficha Técnica |
32407264.pdf |
Ficha Técnica |
32407270.pdf |