Inteligencia
Simplemente apile los baúles y fíjelos en su posición utilizando el mecanismo de acoplamiento inteligente.
Resistencia
Extremadamente robusto gracias a los laterales resistentes a impactos fabricados en plástico de alta calidad, que también actúan de protección contra la deformación y la corrosión. Los baúles tienen una capacidad de hasta 100 kg.
Practicidad
Asas grandes y ergonómicas para mayor comodidad del usuario que, además, evitan que el usuario sufra dolorosos cortes en las manos.
Utilidad
Fácil de abrir y cerrar gracias a un mecanismo deslizante especial.
Seguridad
Cada baúl está equipado con un cierre para evitar el acceso al contenido.
Altura (dimensión interna del cajón) |
125 mm |
Profundidad |
390 mm |
Material |
ALU |
Superficie |
PL |
Contenido |
20 l |
Anchura |
592 mm |
Profundidad (dimensión interna del cajón) |
335 mm |
Diseño del cajón |
1 cajón, An 480 x F 335 x Al 125 mm |
Número de teclas |
2 Uds |
Anchura (dimensión interna del cajón) |
480 mm |
Capacidad de carga del cajón |
25 kg |
Número de cajones |
1 Uds |
Código del sistema armonizado |
94039010900 |
Peso del producto (por artículo) |
7000.000 g |
Altura |
203 mm |
Anchura x profundidad x altura (dimensión externa) |
592 x 390 x 203 mm |
Catálogo General |
0962330040 |
Ficha Técnica |
32410829.pdf |