Cajón grande

Ref.: 0962641908

CAJÓN GRANDE CARRO HHSS BASIC 8.4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJÓN GRANDE CARRO HHSS BASIC 8.4
Cajón grande
Para carros de taller

Compatible con

Basic 8.4
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Diseño del cajón

1 cajón, An 466 x F 336 x Alt 149 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 kg
Más Información

Catálogo General

0962641908

Ficha Técnica

32410747.pdf

Ficha Técnica

32410748.pdf
Scroll to top