Compartimento para llaves 787

Ref.: 0688190250
Ver todas las versiones

CAJA-SEGURIDAD-LLAVES-787-BLACK-SIVER

Descripción

CAJA-SEGURIDAD-LLAVES-787-BLACK-SIVER

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Longitud

119 mm
Más Información

Anchura

82 mm
Más Información

Color

Negro;Plata
Más Información

Campo de aplicación

Sector de la construcción;Área de objeto;Área privada
Más Información

Adecuado para

Llave;Tarjetas de plástico
Más Información

Tipo de cierre

Una llave para cada candado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

642.000 g
Más Información

Altura

42 mm
Más Información