Caja de mecanismos enlazable

Ref.: 0975010100
Ver todas las versiones

CAJA-MEC-SIMPLE-LADRILLO-ENLAZ-65X65X40

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJA-MEC-SIMPLE-LADRILLO-ENLAZ-65X65X40
Caja de mecanismos enlazable
Caja de mecanismos enlazable de empotrar en tabique convencional.

Características

  • Dimensiones: 65x65x40 mm.
  • Material: ABS libre de halógenos.
  • Caja universal de un elemento enlazable con otras cajas por dos caras.
  • Dos tornillos incluidos, pero con alojamiento para los mismos en las cuatro caras.
  • 9 entradas para tubo Ø25 mm.
  • Ideal para utilizar con mecanismos eléctricos.

Material

ABS
Más Información

Clase de protección IP

IP 40
Más Información

Longitud

65 mm
Más Información

Anchura

65 mm
Más Información

Tipo de instalación

Enrasado
Más Información

Color

Negro
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Difícilmente inflamable

650°C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 g
Más Información

Altura

40 mm
Más Información

Longitud x anchura

65 x 65 mm
Más Información

Catálogo General

0975010100

Ficha Técnica

59954987.pdf

Ficha Técnica

59954992.pdf
Scroll to top