Caja de plástico para maletín de chapa de acero

Ref.: 096372 205
Ver todas las versiones

CAJA GRIS PARA MALETIN-KB05

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJA GRIS PARA MALETIN-KB05

Profundidad

108 mm
Más Información

Material

Poliestireno
Más Información

Anchura

216 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Descripción de tipo

KB05
Más Información

Código del sistema armonizado

39231000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.010 kg
Más Información

Altura

63 mm
Más Información

Catálogo General

096372205

Ficha Técnica

32411506.pdf