Caja para sistema ABS
Sistema de conexión especial
Cumple con las normas
Clasificación IP
Clasificación IK
Resistencia al hilo incandescente
Temperatura de funcionamiento:
Clasificación de inflamabilidad
Sin halógenos
Material |
ABS |
Número de entradas de cable |
10 Uds |
Clase de protección IP |
IP 55 |
Condiciones de temperatura máxima |
85 °C |
Longitud |
160 mm |
Anchura |
135.0 mm |
Color |
Gris luminoso RAL 7035 |
Sin halógenos |
Sí |
Condiciones de temperatura mínima |
-25 °C |
Difícilmente inflamable |
650°C |
Otro estándar |
IEC 60670UNE 20451 |
Estándar EN |
60670 (VDE 0606) |
Resistente a impactos |
IK08 |
Tensión nominal |
400.0 V/CA |
Peso del producto (por artículo) |
399 g |
Altura |
83.0 mm |
Normas |
EN 60670 (VDE 0606), IEC 60670 , UNE 20451 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-25 hasta 85 °C |
Longitud x anchura x altura |
160 x 135,0 x 83,0 mm |
Catálogo General |
0975050923 |
Ficha Técnica |
32408168.pdf |