Caja estanca prerrellenada con gel reticulado y borne de conexión de 3 polos incluido. Aplicación inmediata sin necesidad de usar ningún tipo de herramienta. No es necesario romper las paredes como en las cajas estancas tradicionales. El gel ya está instalado en la caja y no es necesario realizar ninguna operación con el. Su protección IP68 e IP69K* permite que sea sumergida, enterrada y sometida a chorros de agua a presión sin que peligren las conexiones. Borne de conexión de 3 polos, que permite hacer conexiones rectas y derivadas, y prensacables incluidos. Resistente a todo tipo de ambientes, incluido los salinos. Es reutilizable y reaccesible en todo momento. El gel no es tóxico ni dañino para lasalud y no caduca. Conforme a norma EN 50393 (0,6/1kV). *IP69K: Resistencia a chorro de agua a alta presión y con vapor (alta temperatura)
Aplicaciones Realizar conexiones que puedan verse expuestos a la humedad, la suciedad o a ambientes que dañen las conexiones eléctricas, como los ambientes marinos.
https://www.wurth.es/caja-est-gel-ip68-conect-90x90x45466995CAJA-EST-GEL-IP68-CONECT-90X90X45Caja estanca prerrellenada con gel reticulado y borne de<br>conexión de 3 polos incluido.<br> Aplicación inmediata sin necesidad de usar ningún tipo de herramienta.<br>No es necesario romper las paredes como en las cajas estancas<br>tradicionales.<br> El gel ya está instalado en la caja y no es necesario realizar ninguna<br>operación con el.<br> Su protección IP68 e IP69K* permite que sea sumergida, enterrada y<br>sometida a chorros de agua a presión sin que peligren las conexiones.<br> Borne de conexión de 3 polos, que permite hacer conexiones rectas y<br>derivadas, y prensacables incluidos.<br> Resistente a todo tipo de ambientes, incluido los salinos.<br> Es reutilizable y reaccesible en todo momento.<br> El gel no es tóxico ni dañino para lasalud y no caduca.<br> Conforme a norma EN 50393 (0,6/1kV).<br>*IP69K: Resistencia a chorro de agua a alta presión y con vapor (alta temperatura)<br><br>Aplicaciones<br>Realizar conexiones que puedan verse expuestos a la humedad, la suciedad o<br>a ambientes que dañen las conexiones eléctricas, como los ambientes marinos.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119313408.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119313408.jpg/Outlet/Outlet/Equipamiento de taller/Outlet/Equipamiento de taller/Normalizado, DIN2024-02-16T19:45:17+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!