Caja de conexiones VDE Q12

Ref.: 097505045
Ver todas las versiones

CAJA EMPALME S. PRESION 83X83X40

Descripción

CAJA EMPALME S. PRESION 83X83X40

Número de entradas de cable

15 Uds
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Longitud

85 mm
Más Información

Anchura

85 mm
Más Información

Color

Gris luminoso, similar a RAL 7035
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Sin silicona

Más Información

Número de entradas de cable a ras de suelo

3 Uds
Más Información

Tensión nominal

400 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85389099990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.200 g
Más Información

Altura

37 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-25 hasta 40 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

85 x 85 x 37 mm
Más Información