Caja de mecanismos tipo americana para placas de cartón-yeso

Ref.: 0975020300
Ver todas las versiones

CAJA-EMP-AMER-3ELEM-YESO-114X71X46

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJA-EMP-AMER-3ELEM-YESO-114X71X46
Caja de mecanismos tipo americana para placas de cartón-yeso
Caja de mecanismos americana de empotrar para 3 elementos italianos en tabique hueco.

Características:

  • Dimensiones: 114x71x46 mm.
  • Material: ABS libre de halógenos.
  • Corona a utilizar: Ø68 mm.
  • Caja universal de 3 elementos italianos para mecanismos tipo americano.
  • Distancia sujeción ojales metálicos: 83 mm.
  • Orificios en la base de la caja que permite marcar los agujeros a realizar con la corona.
  • Nervios en los laterales para evitar la rotación.
  • 4 entradas para tubo Ø20-25 mm.
  • 4 entradas para tubo Ø20 mm.

Beneficios:

  • Conforme a la norma UNE-EN 60670-1.
  • Según las directivas 2014/35/UE (baja tensión) y 2011/65/UE (RoHS)
  • Resistencia al fuego: 850ºC (ensayo del hilo incandescente).
  • Resistencia al calor: 70ºC (ensayo de presión a la bola).

Profundidad

46 mm
Más Información

Material

ABS
Más Información

Clase de protección IP

IP 40
Más Información

Longitud

114 mm
Más Información

Diámetro del orificio fresado

2 x 71 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Difícilmente inflamable

850°C
Más Información

Diámetro

112 mm
Más Información

Número de entradas de línea

8 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

39.000 g
Más Información

Catálogo General

0975020300

Ficha Técnica

59955000.pdf
Scroll to top