Caja de herramientas

Ref.: 0715930055
Ver todas las versiones

CAJA-HERRAMIENTAS-2RUEDAS-675X472X416MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJA-HERRAMIENTAS-2RUEDAS-675X472X416MM
Caja de herramientas
Con ruedas
  • Resistente caja de herramientas de polipropileno con ruedas
  • Ruedas silenciosas en eje metálico
  • Con dos clasificadores extraíbles
  • Mango metálico extraíble
  • Tara baja

Profundidad

675 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Anchura

472 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7550.000 g
Más Información

Altura

416 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

472 x 675 x 416 mm
Más Información

Catálogo General

0715930055

Ficha Técnica

32410833.pdf
Scroll to top