Caja de empalme para tabique hueco con bridas

Ref.: 0975030350
Ver todas las versiones

EMPALME-YESO-BRIDA-TAPA-TORN-250X250X50

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EMPALME-YESO-BRIDA-TAPA-TORN-250X250X50
Caja de empalme para tabique hueco con bridas
Caja para empalmes y derivaciones en tabique hueco, fijada mediante bridas.

Características

  • Material: ABS libre de halógenos.
  • Bridas para la fijación incluidas.
  • Orificios en el faldón perimetral que permiten marcar el hueco necesario.
  • Sistema antirrotación mediante nervios y en las patas de las bridas.
  • Instrucciones de montaje incluidas con el producto.

Ventajas

  • Sistema de instalación rápido y fácil. Ahorra hasta un 40 % del tiempo.
  • Sistema muy seguro.
  • Ojales para fijar los tubos con bridas de hasta 4,8 mm.

Modo de instalación



1. Introducir las bridas naranjas en las ranuras, con las patas de las bridas hacia fuera.


2. Introducir la caja en el orificio creado.


3. Tirar de la brida con fuerza para apretar la pata de la brida contra la parte posterior de la placa de yeso y fijar la caja al tabique.


4. Doblar el sobrante de brida e introducirlo en la ranura interior.

Profundidad

50 mm
Más Información

Material

ABS
Más Información

Clase de protección IP

IP 40
Más Información

Anchura

250 mm
Más Información

Color

Azul;Naranja
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Difícilmente inflamable

850°C
Más Información

Número de entradas de línea

24 Uds
Más Información

Hermético de acuerdo con la ordenanza alemana de ahorro ener

No
Más Información

Peso del producto (por artículo)

462.000 g
Más Información

Altura

250 mm
Más Información

Altura x anchura x profundidad

250 x 250 x 50 mm
Más Información

Catálogo General

0975030350

Ficha Técnica

59954942.pdf
Scroll to top