Caja de almacenamiento para baul acabado espiga

Ref.: 096399 470
Ver todas las versiones

CAJA-ALMACENAMIENTO-ALU-BAUL-ESPIGUA

Descripción

CAJA-ALMACENAMIENTO-ALU-BAUL-ESPIGUA
Caja de almacenamiento para baul acabado espiga
Caja extraible para baul acabado espiga
  • Para guardar artículos pequeños
  • Capacidad de carga superficial por caja: 30 kg
  • Altura total: 205 mm
  • Máximo de 2 cajas aptas para baul acabado espiga, 1700 mm de largo
  • Máximo de 3 cajas aptas para baul acabado espiga, 1900 mm de largo

Material

ALU
Más Información

Longitud

400 mm
Más Información

Anchura

725 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.680 kg
Más Información

Altura

150 mm
Más Información
Scroll to top