CAJA 7 MACHOS ZEBRA VERDE+BROCAS Surtido de machos de roscar a máquina Orificio ciego de acero inoxidable M3-M12, 14 piezas Compuesto por brocas helicoidales de precisión y machos de roscar de anillo verde para orificios ciegos, para el procesamiento de aceros aleados y de alta aleación (aceros inoxidables), así como aceros resistentes al óxido y al ácido. También es adecuado para el procesamiento de materiales de acero convencionales con una resistencia de hasta 850 N/mm². Disponible en estuche del sistema ORSY®.
Broca helicoidal
Grandes espacios para virutas y núcleo pequeño para una rápida perforación con un arranque de virutas perfecto
Geometría de punta muy precisa para taladros de precisión; ideal para perforar núcleos
Machos de roscar a máquina
Geometría de la herramienta precisamente adaptada al acero inoxidable con un ángulo de incidencia mayor
Redondeo de filos de corte muy homogéneo para una alta fiabilidad del proceso y una mayor vida útil en comparación con machos de roscar a máquina similares
Adecuado para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como apilabilidad, unión optimizada y fácil apertura
Se debe añadir suficiente refrigerante y lubricante durante el taladrado y al cortar roscas
Para obtener más información, consulte los productos individuales.
https://www.wurth.es/caja-7-machos-zebra-verde-brocas478790CAJA 7 MACHOS ZEBRA VERDE+BROCASCAJA 7 MACHOS ZEBRA VERDE+BROCAS<br>Surtido de machos de roscar a máquina<br>Orificio ciego de acero inoxidable M3-M12, 14 piezas<br>Compuesto por brocas helicoidales de precisión y machos de roscar de anillo verde para orificios ciegos, para el procesamiento de aceros aleados y de alta aleación (aceros inoxidables), así como aceros resistentes al óxido y al ácido. También es adecuado para el procesamiento de materiales de acero convencionales con una resistencia de hasta 850 N/mm². Disponible en estuche del sistema ORSY<SUP>®</SUP>. <br><p class="level1">Broca helicoidal</p><br/><ul><li>Grandes espacios para virutas y núcleo pequeño para una rápida perforación con un arranque de virutas perfecto</li><br/><li>Geometría de punta muy precisa para taladros de precisión; ideal para perforar núcleos</li></ul><br/><P></P><br/><p class="level1">Machos de roscar a máquina</p><br/><ul><li>Geometría de la herramienta precisamente adaptada al acero inoxidable con un ángulo de incidencia mayor</li><br/><li>Redondeo de filos de corte muy homogéneo para una alta fiabilidad del proceso y una mayor vida útil en comparación con machos de roscar a máquina similares</li></ul><br/><P></P><br/><p class="level1">Adecuado para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY<SUP>®</SUP> con detalles útiles, como apilabilidad, unión optimizada y fácil apertura</p><br><ul><li>Se debe añadir suficiente refrigerante y lubricante durante el taladrado y al cortar roscas</li><br/><li>Para obtener más información, consulte los productos individuales.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/118458143.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/118458143.jpg/Default Category/Default Category/Catálogo/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Pasta de soldadura blanda/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Pasta de soldadura blanda/Terraja de roscar/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Pasta de soldadura blanda/Terraja de roscar/Machos de roscar a máquina2024-02-16T19:51:39+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!