CAJA 7 MACHOS P ZEBRA AZUL BROCAS Surtido de machos de roscar a máquina Orificio pasante de acero M3-M12, 14 uds. Brocas helicoidales de precisión y machos de roscar de agujero pasante para el mecanizado de aceros no aleado de viruta larga y de hasta 850 N/mm² de resistencia. Disponible en estuche del sistema ORSY®.
Broca helicoidal
Rebaje transversal optimizado para una fuerza de penetración un 20 % inferior, además de un avance más rápido y un modo de trabajo más suave
Punta afilada Split point para un taladrado preciso sin punzonamiento previo
Rectificado de puntos muy preciso para perforaciones precisas
Superficie vaporizada para una excelente adherencia de los lubricantes y una menor tendencia a la acumulación de materiales
Macho de roscar a máquina
Canal de evacuación adaptado a trabajos en acero
Adecuado para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como apilabilidad, unión optimizada y fácil apertura
Antes de invertir el macho de roscar, asegúrese de retirar por completo la punta espiral de la herramienta del orificio de perforación. De lo contrario, los filos de corte pueden astillarse o la herramienta puede romperse.
Se debe añadir suficiente refrigerante y lubricante durante el taladrado y al cortar roscas
Para obtener más información, consulte los productos individuales.
https://www.wurth.es/caja-7-machos-p-zebra-azul-brocas-1478788CAJA 7 MACHOS P ZEBRA AZUL BROCASCAJA 7 MACHOS P ZEBRA AZUL BROCAS<br>Surtido de machos de roscar a máquina<br>Orificio pasante de acero M3-M12, 14 uds.<br>Brocas helicoidales de precisión y machos de roscar de agujero pasante para el mecanizado de aceros no aleado de viruta larga y de hasta 850 N/mm² de resistencia. Disponible en estuche del sistema ORSY<SUP>®</SUP>.<br><p class="level1">Broca helicoidal</p><ul><li>Rebaje transversal optimizado para una fuerza de penetración un 20 % inferior, además de un avance más rápido y un modo de trabajo más suave</li><li>Punta afilada Split point para un taladrado preciso sin punzonamiento previo</li><li>Rectificado de puntos muy preciso para perforaciones precisas</li><li>Superficie vaporizada para una excelente adherencia de los lubricantes y una menor tendencia a la acumulación de materiales</li></ul><P></P><p class="level1">Macho de roscar a máquina</p><P>Canal de evacuación adaptado a trabajos en acero</P><P></P><p class="level1">Adecuado para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY<SUP>®</SUP> con detalles útiles, como apilabilidad, unión optimizada y fácil apertura</p><br><P>Antes de invertir el macho de roscar, asegúrese de retirar por completo la punta espiral de la herramienta del orificio de perforación. De lo contrario, los filos de corte pueden astillarse o la herramienta puede romperse.</P><br><ul><li>Se debe añadir suficiente refrigerante y lubricante durante el taladrado y al cortar roscas</li><br/><li>Para obtener más información, consulte los productos individuales.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/118458103.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/118458103.jpg423469423479461737461744/Default Category/Default Category/Catálogo/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Pasta de soldadura blanda/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Pasta de soldadura blanda/Terraja de roscar/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Pasta de soldadura blanda/Terraja de roscar/Machos de roscar a máquina2024-02-16T19:51:39+0000