Cadena de plástico

Ref.: 0899610613
Ver todas las versiones

CADENA-PLASTICO-NEGRA-AMARILLA-25MX6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Cadena con accesorios para colocar una barrera de forma temporal o permanente
• Cadena ligera, de color intenso.
• Evita riesgos y peligros en el lugar de trabajo.
• Sin bordes afilados.
• No conduce electricidad ni se oxida.
• Resistente a la abrasión, a los rayos UV y a la decoloración de -10°C a +50°C.
• Los accesorios se ajustan perfectamente.
• Fácil manipulación y montaje.

Características
• Marcaje y bloqueo en: acceso y zonas de aparcamientos, caminos de ferias, vecinales o de urbanizaciones, jardines, campings, parcelas de tierra.
• Para la delimitación de tramos de carriles de entrada de mercancía en empresas, o en autopistas.
• Zonas de acceso restringido, como:Entradas de empresas, hoteles, polideportivos, institutos, cines, centros comerciales, piscinas, etc.

Atención
¡No apropiada para soportar fuertes cargas!

Material

PE
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-70 °C
Más Información

Número de eslabones de cadena hasta que el color cambia

11 Uds
Más Información

Color

Negro-amarillo
Más Información

Diámetro

6 mm
Más Información

Grosor nominal

6 mm
Más Información

Anchura exterior

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1466.000 g
Más Información

Longitud del enlace (interno)

42 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia térmica mínima/máxima/condiciones

-70 hasta 100 °C / 0: no aplicable
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-70 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

0899610613

Ficha Técnica

32410703.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!