Cadena de plástico

Ref.: 0899610612
Ver todas las versiones

CADENA-PLASTICO-BLANCA-ROJA-25MX6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Cadena ligera, de color intenso

- Evita riesgos y peligros en el lugar de trabajo

- Sin bordes afilados

- No conduce electricidad ni se oxida

- Resistente a la abrasión, a los rayos UV y a la decoloración de -10°C a +50°C

- Los accesorios se ajustan perfectamente

- Fácil manipulación y montaje ¡No apropiada para soportar fuertes cargas!

Material

PE
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-70 °C
Más Información

Número de eslabones de cadena hasta que el color cambia

11 Uds
Más Información

Color

Rojo-blanco
Más Información

Diámetro

6 mm
Más Información

Grosor nominal

6 mm
Más Información

Anchura exterior

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1417.000 g
Más Información

Longitud del enlace (interno)

42 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-70 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

0899610612

Ficha Técnica

32410703.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top