Cadena

Ref.: 0993702122
Ver todas las versiones

CADENA-MOTOSIERRA-S(325-56)-33CM-1-6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CADENA-MOTOSIERRA-S(325-56)-33CM-1-6
Cadena
Para motosierra
Cadenas de sierra para motosierras de gasolina y eléctricas
  • Con elemento de seguridad para una menor tendencia al rebote
  • Lubricación óptima para una vida útil más prolongada gracias al sistema Centri-Lube™
  • Endurecimiento especial para unos resultados de corte óptimos y una larga vida útil

Máquinas adecuadas

Stihl 024;Stihl 025;Stihl 026;Stihl 028;Stihl 028-S;Stihl 260;Stihl 270;Stihl 280;Stihl MS 240
Más Información

Tipo de cadena

Medio cincel
Más Información

Anchura de los enlaces de accionamiento

1.6 mm
Más Información

Longitud de corte en pulgadas

13 in
Más Información

Material

ST
Más Información

Número de enlaces de accionamiento

56 Uds
Más Información

Longitud de la cadena

924 mm
Más Información

Longitud de corte

33 cm
Más Información

Anchura de la ranura

1.6 mm
Más Información

Partición

8.23 mm
Más Información

Partición en pulgadas

0.325 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

215.000 g
Más Información

Catálogo General

0993702122

Ficha Técnica

178083304.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top