CACEROLA BAJA ALU. FUNDICION D:36CM Cacerola baja y alta de fundición
Cacerola de fundición de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
Fondo radial que facilita las tareas de limpieza.
Fabricadas cumpliendo las normas de salud pública e higiene.
Respetuoso con el Medio Ambiente.
Compatibles con todo tipo de cocinas a gas, vitrocerámicas y eléctricas.
Borde superior reforzado para evitar su deformación.
Triple capa de ANTIADHERENTE DE MÁXIMA CALIDAD Teflon Platinium con mayor resistencia y duración. Reforzado con partículas de cerámica que hace que el recubrimiento antiadherente sea altamente resistente a la abrasión y con mayor resistencia térmica, lubricación en seco y antiadherencia.
Permite cocinar con la misma cantidad de grasa.
Realizado completamente en una pieza, sin soldaduras ni uniones. Sin puntos débiles.
Tapa no incluida.
Se complementa con la tapa de vidrio (Art. Nº 6014 901 0..)
https://www.wurth.es/cacerola-baja-fundicion-wurth-d-36-cm492084CACEROLA BAJA ALU. FUNDICION D:36CMCACEROLA BAJA ALU. FUNDICION D:36CM<br>Cacerola baja y alta de fundición<br><ul><li>Cacerola de fundición de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.</li><li>Fondo radial que facilita las tareas de limpieza.</li><li>Fabricadas cumpliendo las normas de salud pública e higiene.</li><li>Respetuoso con el Medio Ambiente.</li><li>Compatibles con todo tipo de cocinas a gas, vitrocerámicas y eléctricas.</li><li>Borde superior reforzado para evitar su deformación.</li><li>Triple capa de ANTIADHERENTE DE MÁXIMA CALIDAD Teflon Platinium con mayor resistencia y duración. Reforzado con partículas de cerámica que hace que el recubrimiento antiadherente sea altamente resistente a la abrasión y con mayor resistencia térmica, lubricación en seco y antiadherencia.</li><li>Permite cocinar con la misma cantidad de grasa.</li><li>Realizado completamente en una pieza, sin soldaduras ni uniones. Sin puntos débiles.</li><li>Tapa no incluida.</li><li>Se complementa con la tapa de vidrio (<B>Art. Nº 6014 901 0..</B>)</li></ul><P></P><p class="level1">Proceso de fabricación</p><P>Fundición.</P><br><P>Elaboración de todo tipo de asados y recetas.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119830012.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119830012.jpg4921504921524921534921542024-02-16T19:57:30+0000