Cacerola baja y alta de fundición

Ref.: 6104310132
Ver todas las versiones

CACEROLA BAJA ALU. FUNDICION D:32CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CACEROLA BAJA ALU. FUNDICION D:32CM
Cacerola baja y alta de fundición
  • Cacerola de fundición de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
  • Fondo radial que facilita las tareas de limpieza.
  • Fabricadas cumpliendo las normas de salud pública e higiene.
  • Respetuoso con el Medio Ambiente.
  • Compatibles con todo tipo de cocinas a gas, vitrocerámicas y eléctricas.
  • Borde superior reforzado para evitar su deformación.
  • Triple capa de ANTIADHERENTE DE MÁXIMA CALIDAD Teflon Platinium con mayor resistencia y duración. Reforzado con partículas de cerámica que hace que el recubrimiento antiadherente sea altamente resistente a la abrasión y con mayor resistencia térmica, lubricación en seco y antiadherencia.
  • Permite cocinar con la misma cantidad de grasa.
  • Realizado completamente en una pieza, sin soldaduras ni uniones. Sin puntos débiles.
  • Tapa no incluida.
  • Se complementa con la tapa de vidrio (Art. Nº 6014 901 0..)

Proceso de fabricación

Fundición.


Elaboración de todo tipo de asados y recetas.

Material

ALU
Más Información

Diámetro

32 cm
Más Información

Contenido

4.5 l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2900.000 g
Más Información

Altura

8.5 cm
Más Información

Catálogo General

6104310132

Ficha Técnica

32411764.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top