Cacerola baja y alta de fundición

Ref.: 6104310128
Ver todas las versiones

CACEROLA BAJA ALU. FUNDICION D:28CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Cacerola baja de fundición de excelente calidad para el uso PROFESIONAL

- Fondo radial que facilita las tareas de limpieza

- Fabricadas cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene

- Respetuoso con el Medio Ambiente

- Comptaibles con todo tipo de cocinas a gas, vitrocerámicas y eléctricas

- Borde superior reforzado para evitar su deformación

- Triple capa de ANTIADHERENTE DE MÁXIMA CALIDAD Tefl on Platinium con mayor resistencia y duración Reforzado con partículas de cerámica que hace que el recubrimiento antiadherente sea altamente resistente a la abrasión y con mayor resistencia térmica, lubricación en seco y antiadherencia

- Permite cocinar con la misma cantidad de grasa

- Realizado completamente en una pieza, sin soldaduras ni uniones Sin puntos débiles

- Tapa no incluida

- Se complementa con la tapa de vidrio



APLICACION:

Elaboración de todo tipo de rustidos, asados y recetas



PROCESO DE FABRICACIÓN:

Fundición

Material

ALU
Más Información

Diámetro

28 cm
Más Información

Contenido

3.0 l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2750.000 g
Más Información

Altura

7.5 cm
Más Información

Catálogo General

6104310128

Ficha Técnica

32411764.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!