Cable de carga para vehículos eléctricos o híbridos T2/T2
Características - Cables con recubrimiento de goma roja. - Conectores negros Tipo 2 recubiertos de goma. - Carga hasta en modo 3. - Tapón de goma en el conector del lado del vehículo. - Correa de sujeción de gancho y bucle. - Cumple con los estándares IEC 62196-1 e IEC 62196-2.
Ventajas - Carga cualquier vehículo que equipe un puerto de carga Tipo 2. - Permite cargar a la máxima potencia disponible hasta modo 3. - El tapón protege el cable y el puerto de carga del vehículo de la suciedad. - La correa facilita su almacenamiento. - Cable suave y flexible incluso en climas muy fríos.
Beneficios - Carga cualquier vehículo que equipe un puerto de carga Tipo 2. - No se raya la pintura del vehículo gracias a la tapa protectora con correa de sujeción ajustable. - Conector ligero y especialmente ergonómico. - Mejor protección del cable gracias a cinta de gancho y bucle para atar y colgar.
https://www.wurth.es/cables-de-carga-tipo-2-para-vehiculo-electrico-32a-7-5m474847CABLE CARGA VEH ELEC T2 T2 32A 7,5M<style>#html-body [data-pb-style="648AAE22514B0"]{justify-content: flex-start; display: flex; flex-direction: column; background-position: left top; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px;}#html-body [data-pb-style="648AAE22514BE"]{border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px; margin: 0px; padding: 0px;}</style><div data-content-type="row" data-appearance="contained" data-element="main"><div data-enable-parallax="0" data-parallax-speed="0.5" data-background-images="{}" data-background-type="image" data-video-loop="true" data-video-play-only-visible="true" data-video-lazy-load="true" data-video-fallback-src="" data-element="inner" data-pb-style="648AAE22514B0"><div data-content-type="html" data-appearance="default" data-element="main" data-pb-style="648AAE22514BE">Cable de carga para vehículos eléctricos o híbridos T2/T2<br><br>Características<br>- Cables con recubrimiento de goma roja.<br>- Conectores negros Tipo 2 recubiertos de goma.<br>- Carga hasta en modo 3.<br>- Tapón de goma en el conector del lado del vehículo.<br>- Correa de sujeción de gancho y bucle.<br>- Cumple con los estándares IEC 62196-1 e IEC 62196-2.<br><br>Ventajas<br>- Carga cualquier vehículo que equipe un puerto de carga Tipo 2.<br>- Permite cargar a la máxima potencia disponible hasta modo 3.<br>- El tapón protege el cable y el puerto de carga del vehículo de la suciedad.<br>- La correa facilita su almacenamiento.<br>- Cable suave y flexible incluso en climas muy fríos.<br><br>Beneficios<br>- Carga cualquier vehículo que equipe un puerto de carga Tipo 2.<br>- No se raya la pintura del vehículo gracias a la tapa protectora con correa de sujeción ajustable.<br>- Conector ligero y especialmente ergonómico.<br>- Mejor protección del cable gracias a cinta de gancho y bucle para atar y colgar.</div></div></div>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/62053289.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/62053289.jpg/Relacionados Cargadores e-WÜBOX2024-02-16T19:49:46+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!