Cable de carga para vehículos eléctricos o híbridos T2/T2
Características Cables con recubrimiento de goma roja. Conectores negros Tipo 2 recubiertos de goma. Carga hasta en modo 3. Tapón de goma en el conector del lado del vehículo. Correa de sujeción de gancho y bucle. Cumple con los estándares IEC 62196-1 e IEC 62196-2.
Ventajas Carga cualquier vehículo que equipe un puerto de carga Tipo 2. Permite cargar a la máxima potencia disponible hasta modo 3. El tapón protege el cable y el puerto de carga del vehículo de la suciedad. La correa facilita su almacenamiento. Cable suave y flexible incluso en climas muy fríos.
Beneficios Carga cualquier vehículo que equipe un puerto de carga Tipo 2. No se raya la pintura del vehículo gracias a la tapa protectora con correa de sujeción ajustable. Conector ligero y especialmente ergonómico. Mejor protección del cable gracias a cinta de gancho y bucle para atar y colgar.
https://www.wurth.es/cables-de-carga-tipo-2-para-vehiculo-electrico-20a-7-5m474844CABLE CARGA VEH ELEC T2 T2 20A 7,5MCable de carga para vehículos eléctricos o híbridos T2/T2<br><br>Características<br> Cables con recubrimiento de goma roja.<br> Conectores negros Tipo 2 recubiertos de goma.<br> Carga hasta en modo 3.<br> Tapón de goma en el conector del lado del vehículo.<br> Correa de sujeción de gancho y bucle.<br> Cumple con los estándares IEC 62196-1 e IEC 62196-2.<br><br>Ventajas<br> Carga cualquier vehículo que equipe un puerto de carga Tipo 2.<br> Permite cargar a la máxima potencia disponible hasta modo 3.<br> El tapón protege el cable y el puerto de carga del vehículo de la suciedad.<br> La correa facilita su almacenamiento.<br> Cable suave y flexible incluso en climas muy fríos.<br><br>Beneficios<br> Carga cualquier vehículo que equipe un puerto de carga Tipo 2.<br> No se raya la pintura del vehículo gracias a la tapa protectora con correa de sujeción ajustable.<br> Conector ligero y especialmente ergonómico.<br> Mejor protección del cable gracias a cinta de gancho y bucle para atar y colgar.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/62052857.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/62052857.jpg/Relacionados Cargadores e-WÜBOX2024-02-16T19:49:46+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!