Cable de acero 7 x 7

Ref.: 5176006005
Ver todas las versiones

DDU CABLE-INOX-A4-WN3055-7X7-D5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Cable de alambre diámetro 1 - 6 mm según WN 3060, cable de alambre diámetro de cable 8 mm según DIN 3060

- Fuerza nominal de los cables 1,570 N/mm2

- Acero inoxidable A4

Fuerza de rotura mínima

14.10 kN
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro del alambre

5 mm
Más Información

Anchura

5 mm
Más Información

Número de piezas

49 Uds
Más Información

Fuerza de rotura calculada del agregado

16.80 kN
Más Información

Diámetro exterior

5 mm
Más Información

Otro estándar

WN 3055
Más Información

Código del sistema armonizado

73121020900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

104.000 g
Más Información

Normas

WN 3055
Más Información

Catálogo General

5176006005

Ficha Técnica

32406595.pdf