Cable de acero 7 x 7

Ref.: 5176006003
Ver todas las versiones

DDU CABLE-INOX-A4-WN3055-7X7-D3

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU CABLE-INOX-A4-WN3055-7X7-D3
Cable de acero 7 x 7
Acero inoxidable A4
Resistencia nominal de los hilos: 1570 N/mm²

Debido a los 7 cordones de 7 hilos, el cable de acero 7x7 es más rígido que el cable 7x19, pero más flexible que el cable 1x19.


Estos cables no han sido diseñados y fabricados para aplicaciones de elevación como parte de equipos de elevación o equipos de carga.


Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Fuerza de rotura mínima

5.07 kN
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro del alambre

3 mm
Más Información

Anchura

3 mm
Más Información

Número de piezas

49 Uds
Más Información

Fuerza de rotura calculada del agregado

6.05 kN
Más Información

Diámetro exterior

3 mm
Más Información

Otro estándar

WN 3055
Más Información

Código del sistema armonizado

73121020900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.000 g
Más Información

Normas

WN 3055
Más Información

Catálogo General

5176006003

Ficha Técnica

32406595.pdf
Scroll to top