Alambre de cable 7 x 19

Ref.: 5176004006
Ver todas las versiones

DDU CABLE-INOX-A4-WN3060-7X19-D6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU CABLE-INOX-A4-WN3060-7X19-D6
Alambre de cable 7 x 19
Acero inoxidable A4
  • Cable de alambre muy flexible gracias a los 7 ramales, cada uno con 19 hilos
  • Esto permite un radio de curvatura especialmente estrecho

Estos cables no han sido diseñados y fabricados para aplicaciones de elevación como parte de equipos de elevación o equipos de carga.


Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Fuerza de rotura mínima

18.80 kN
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro del alambre

6 mm
Más Información

Anchura

6 mm
Más Información

Número de piezas

133 Uds
Más Información

Fuerza de rotura calculada del agregado

23.40 kN
Más Información

Diámetro exterior

6 mm
Más Información

Otro estándar

WN 3060
Más Información

Código del sistema armonizado

73121020900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

140.000 g
Más Información

Normas

WN 3060
Más Información

Catálogo General

5176004006

Ficha Técnica

32406596.pdf
Scroll to top