Cable de acero 1 x 19

Ref.: 5176003005
Ver todas las versiones

DDU CABLE-INOX-A4-WN3053-1X19-D5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- En conformidad con la norma DIN 3053

- Fuerza nominal de los cables 1,570 N/mm2

- Acero inoxidable A4

Fuerza de rotura mínima

20.60 kN
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro del alambre

5 mm
Más Información

Anchura

5 mm
Más Información

Número de piezas

19 Uds
Más Información

Fuerza de rotura calculada del agregado

23.40 kN
Más Información

Diámetro exterior

5 mm
Más Información

Otro estándar

WN 3053
Más Información

Código del sistema armonizado

73121020900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

125.000 g
Más Información

Normas

WN 3053
Más Información

Catálogo General

5176003005

Ficha Técnica

32406594.pdf