Cable de altavoz

Ref.: 0770115
Ver todas las versiones

CABLE AISLADO ZEBRA PARALELO2X1,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CABLE AISLADO ZEBRA PARALELO2X1,5
Cable de altavoz
En bobina de plástico para el sistema de rollos ORSY®

Sección transversal nominal del cable

2 x 1,5 mm²
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Diseño

Bobina
Más Información

Color

Marrón;Rojo
Más Información

Material del cable

Con revestimiento de PVC
Más Información

Código del sistema armonizado

85444993900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.040 g
Más Información

Catálogo General

0770115

Ficha Técnica

32408084.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top