Cable para vehículos FLRY

Ref.: 077010460
Ver todas las versiones

-CABLE VEHIC.1.5QMM AZUL-ROJO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-CABLE VEHIC.1.5QMM AZUL-ROJO
Cable para vehículos FLRY
En bobina de plástico para el sistema de 10 rollos ORSY®
  • Alta calidad con un contenido de cobre del 99,9 %
  • Tensión nominal: U ~ = 50 V, U- = 60 V
  • Revestimiento externo de PVC
  • Sin silicona, cadmio ni plomo

Condiciones de temperatura máxima

85 °C
Más Información

Color

Azul;Rojo
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro exterior

2.30 mm
Más Información

Sección transversal del hilo

1.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85444993900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.900 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 85 °C
Más Información

Catálogo General

077010460

Ficha Técnica

32408084.pdf
Scroll to top