Cables de medición, acodados en un lateral

Ref.: 0715531005

CABLE-MEASURINGCORD-EQUIP-1KV-20A-90DGR

Descripción

CABLE-MEASURINGCORD-EQUIP-1KV-20A-90DGR
Cables de medición, acodados en un lateral
Cables de medición de silicona de 1,2 m, con aislamiento doble, cada uno de ellos con tapón de seguridad de 1 x 4 mm, angular

Tensión nominal: 1000V CAT III, 20 A


Cables de silicona, resistente a temperaturas continuadas de hasta 150 °C (momentáneamente, hasta 250 °C), lo que los hace aptos para utilizarse a modo de cables de PVC en vanos motores (con un valor de resistencia a la temperatura de hasta 70 °C). Muy flexibles y resistentes al pandeo que se produce a bajas temperaturas gracias al cable de cobre de varios hilos.

Corriente nominal máxima

20 A
Más Información

Longitud

1.2 m
Más Información

Tensión nominal máxima

1000 V/CA/CC
Más Información

Diámetro del conector enchufable

4 mm
Más Información

Diámetro del enchufe

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90309085900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.000 g
Más Información

Categoría de protección contra sobretensión

CAT III/1000 V
Más Información
Scroll to top