Cable de carga de encendedor

Ref.: 07724 003

CABLE-PARA-ENCENDEDOR-DE-07724

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CABLE-PARA-ENCENDEDOR-DE-07724
Cable de carga de encendedor
Para cargador de baterías de vehículos

Adecuado para

Cargador de batería para coche 4A (1A).
Más Información

Código del sistema armonizado

85044055900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.000 g
Más Información

Catálogo General

07724003

Ficha Técnica

32411057.pdf
Scroll to top