Cable de masa con zapata de cobre

Ref.: 0691500292
Ver todas las versiones

CABLE DE MASA PARA SPOTTER 1,6 M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CABLE DE MASA PARA SPOTTER 1,6 M
Cable de masa con zapata de cobre
  • Adecuado para PinPuller Spot
  • Para partes de puesta a tierra

Longitud del cable de alimentación

1.6 m
Más Información

Diámetro del enchufe

13 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1060.000 g
Más Información

Catálogo General

0691500292

Ficha Técnica

32409136.pdf
Scroll to top