Cable de acero

Ref.: 5255000510
Ver todas las versiones

CABLE-ACERO-GALV-ROLLO-(1,5)MM-50M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CABLE-ACERO-GALV-ROLLO-(1,5)MM-50M
Cable de acero
En rollos de plástico ligeros
Siempre la longitud correcta para cualquier montaje
  • Sección transversal 7 x 7
  • Instalación rápida y sin herramientas mediante el soporte del cable de acero

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Ventilación, aplicaciones de aire acondicionado y calefacción, tuberías, sistemas de sujeción de cables, iluminación, altavoces, suspensiones de seguridad, sobrecarga de cables, paneles de aislamiento para salas frías, señalización, decoración, techos suspendidos, sistemas transportadores, anclajes

Material

ST
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

A0K
Más Información

Longitud

50000 mm
Más Información

Diámetro del cable de acero

1.5 mm
Más Información

Longitud del cable de acero

50 m
Más Información

Carga permitida

0.35 kN
Más Información

Código del sistema armonizado

73121098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.060 g
Más Información

Diagrama de construcción de cuerda

7 x 7
Más Información

Catálogo General

5255000510

Ficha Técnica

32408383.pdf
Scroll to top