CABLE CON ROSCA M8 L1M Terminal de cable metálico con rosca exterior M8 Facilita la instalación y la calibración. No se necesita ninguna preparación
Sección transversal de 7 x 7, diámetro del cable de 2 mm
Mayor protección contra vibraciones en comparación con una varilla roscada
Se puede montar inclinado sin necesidad de rieles de montaje
Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.
Ventilación, aplicaciones de aire acondicionado y calefacción, tuberías, sistemas de sujeción de cables, iluminación, altavoces, suspensiones de seguridad, sobrecarga de cables, paneles de aislamiento para salas frías, señalización, decoración, techos suspendidos, sistemas transportadores, anclajes.
https://www.wurth.es/cable-con-rosca-m8-l-1m489832CABLE CON ROSCA M8 L1MCABLE CON ROSCA M8 L1M<br>Terminal de cable metálico con rosca exterior M8<br>Facilita la instalación y la calibración. No se necesita ninguna preparación<br><ul><li>Sección transversal de 7 x 7, diámetro del cable de 2 mm</li><li>Mayor protección contra vibraciones en comparación con una varilla roscada</li><li>Se puede montar inclinado sin necesidad de rieles de montaje</li></ul><P></P><P>Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación. </P><br><P>Ventilación, aplicaciones de aire acondicionado y calefacción, tuberías, sistemas de sujeción de cables, iluminación, altavoces, suspensiones de seguridad, sobrecarga de cables, paneles de aislamiento para salas frías, señalización, decoración, techos suspendidos, sistemas transportadores, anclajes.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/200260.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/200260.jpg489854/Tiendas/Tiendas/Equipamiento Auxiliar2024-02-16T19:56:27+0000