Material |
ST |
Sostenibilidad |
Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación |
Superficie |
A0K |
Anchura |
12 mm |
Diámetro del cable de acero |
2 mm |
Longitud del cable de acero |
5 m |
Carga permitida |
0.55 kN |
Longitud de los extremos del cable de acero |
38 mm |
Código del sistema armonizado |
73121098900 |
Espesor de material |
3 mm |
Peso del producto (por artículo) |
95.000 g |
Diagrama de construcción de cuerda |
7 x 7 |
Altura |
25 mm |
Diámetro de argolla |
7.5 mm |
Catálogo General |
5255000635 |
Ficha Técnica |
32408390.pdf |