CABLE CON GANCHO TRAPECIO_3M Cable de acero con argolla final de 90° Facilita la instalación y la calibración. No se necesita ninguna preparación.
Sección transversal de 7 x 7, diámetro del cable de 2 mm
Mayor protección contra vibraciones en comparación con una varilla roscada
Se puede montar inclinado sin necesidad de rieles de montaje
Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.
Ventilación, aplicaciones de aire acondicionado y calefacción, tuberías, sistemas de sujeción de cables, iluminación, altavoces, suspensiones de seguridad, sobrecarga de cables, paneles de aislamiento para salas frías, señalización, decoración, techos suspendidos, sistemas transportadores, anclajes
https://www.wurth.es/cable-con-ojal-a-90-l-3m489841CABLE CON GANCHO TRAPECIO_3MCABLE CON GANCHO TRAPECIO_3M<br>Cable de acero con argolla final de 90°<br>Facilita la instalación y la calibración. No se necesita ninguna preparación.<br><ul><li>Sección transversal de 7 x 7, diámetro del cable de 2 mm</li><li>Mayor protección contra vibraciones en comparación con una varilla roscada</li><li>Se puede montar inclinado sin necesidad de rieles de montaje</li></ul><P></P><P>Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación. </P><br><P>Ventilación, aplicaciones de aire acondicionado y calefacción, tuberías, sistemas de sujeción de cables, iluminación, altavoces, suspensiones de seguridad, sobrecarga de cables, paneles de aislamiento para salas frías, señalización, decoración, techos suspendidos, sistemas transportadores, anclajes</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/200261.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/200261.jpg4898542024-02-16T19:56:27+0000