Cable de acero con extremo y gancho de placa trapezoidal

Ref.: 5255000605
Ver todas las versiones

CABLE CON GANCHO TRAPECIO_5M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CABLE CON GANCHO TRAPECIO_5M
Cable de acero con extremo y gancho de placa trapezoidal
Facilita la instalación y la calibración. No se necesita ninguna preparación
  • Sección transversal de 7 x 7, diámetro del cable de 2 mm
  • Mayor protección contra vibraciones en comparación con una varilla roscada
  • Se puede montar inclinado sin necesidad de rieles de montaje

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Ventilación, aplicaciones de aire acondicionado y calefacción, tuberías, sistemas de sujeción de cables, iluminación, altavoces, suspensiones de seguridad, sobrecarga de cables, paneles de aislamiento para salas frías, señalización, decoración, techos suspendidos, sistemas transportadores, anclajes.

Material

ST
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

A0K
Más Información

Diámetro del gancho 2

5 mm
Más Información

Diámetro del cable de acero

2 mm
Más Información

Longitud del cable de acero

5 m
Más Información

Carga permitida

0.55 kN
Más Información

Longitud de los extremos del cable de acero

60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73121098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

98.900 g
Más Información

Diagrama de construcción de cuerda

7 x 7
Más Información

Altura

24 mm
Más Información

Catálogo General

5255000605

Ficha Técnica

32408386.pdf
Scroll to top