Cable de acero con extremo y gancho de placa trapezoidal

Ref.: 5255000603
Ver todas las versiones

CABLE CON GANCHO TRAPECIO_3M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Ideal para suspender de agujeros del techo



Características

- Cable de 49 hilos (7x 7) según EN 12385-4 (DIN 3055)



Campo de aplicación:

- Adecuado para la suspensión de:

- Sistemas de ventilación y calefacción

- Sistemas de iluminación

- Sistemas de aire acondicionado

- Conductos hidráulicos o eléctricos

- Paneles aislantes para cámaras frigoríficas, escudos de protección, decoraciones, señalización

- Perfiles para techos



Ventajas

- Garantiza una mayor resistencia a la vibración respecto a las varillas roscadas

- Diferentes longitudes según situación de montaje

- Instalación rápida y sin necesidad de herramientas

- Reduce el tiempo y costes de instalación ya que sólo requiere el uso de una cizalla y el sistema de autobloqueo Rapid clip fix

Material

ST
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

A0K
Más Información

Diámetro del gancho 2

5 mm
Más Información

Diámetro del cable de acero

2 mm
Más Información

Longitud del cable de acero

3 m
Más Información

Carga permitida

0.55 kN
Más Información

Longitud de los extremos del cable de acero

60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73121098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.200 g
Más Información

Diagrama de construcción de cuerda

7 x 7
Más Información

Altura

24 mm
Más Información

Catálogo General

5255000603

Ficha Técnica

32408386.pdf