Material |
ST |
Sostenibilidad |
Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación |
Superficie |
A0K |
Diámetro del gancho 2 |
5 mm |
Diámetro del cable de acero |
2 mm |
Longitud del cable de acero |
1 m |
Carga permitida |
0.55 kN |
Longitud de los extremos del cable de acero |
60 mm |
Código del sistema armonizado |
73121098900 |
Peso del producto (por artículo) |
31.900 g |
Diagrama de construcción de cuerda |
7 x 7 |
Altura |
24 mm |
Catálogo General |
5255000601 |
Ficha Técnica |
32408386.pdf |