Cable de CA para LED Ergopower Dual 20 W

Ref.: 0981509004
Ver todas las versiones

CABLE ALIMENTACIÓN PARA 0981509120

Descripción

CABLE ALIMENTACIÓN PARA 0981509120
Cable de CA para LED Ergopower Dual 20 W

Material

PLA
Más Información

Longitud

3 m
Más Información

Anchura

3 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85366900,00
Más Información

Peso del producto (por artículo)

451.780 g
Más Información
Scroll to top